DRAKA - UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 1000DW, flexibel f. Patchk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60011597
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser - 0.48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511147996
Sonepar Artikelnummer
12034823417
Hersteller Artikelnummer
60011597
Hersteller Typ
UC300 HS26 CAT5E SF/UTPP 4PLSHF1000
Hersteller Artikel Nr.:
60011597
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 60 °C
Kategorie:
5E
Gewicht:
37 kg/km
Zolltarifnummer:
85444920
Aufmachung:
Trommel 1000 m


