DRAKA - UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF 305 BR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60011534
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - Folie
Leiter-Oberfläche - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
305 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430220826425
Sonepar Artikelnummer
120348126
Hersteller Artikelnummer
60011534
Hersteller Typ
UC300 S24 CAT5E F/UTP 4P LSHF 305
Hersteller Artikel Nr.:
60011534
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 0 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
67 %
Zolltarifnummer:
85444920


