DRAKA - UC300 S26 C5e F/UTPp 4P LSHF GY 100RW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60011613
Leiternennquerschnitt - 0.16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430220373974
Sonepar Artikelnummer
12034823033
Hersteller Artikelnummer
60011613
Hersteller Typ
UC300 S26 CAT5E F/UTPP 4P LSHF100
Hersteller Artikel Nr.:
60011613
Leiternennquerschnitt:
0.16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 0 °C
Kategorie:
5E
Zolltarifnummer:
85444920
Aufmachung:
Ring 100 m


