DRAKA - UC300 S26 C5e F/UTPp 4P LSHF GY 500DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60011612
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - sonstige
Leiterdurchmesser - 0.48 mm
Verseilelement - Paare
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430220210989
Sonepar Artikelnummer
12034822916
Hersteller Artikelnummer
60011612
Hersteller Typ
UC300 S26 CAT5E F/UTPP 4P LSHF500
Hersteller Artikel Nr.:
60011612
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 0 °C
Kategorie:
5E
Zolltarifnummer:
85444920
Aufmachung:
Trommel 500 m


