DRAKA - UC400 S23 C6 U/FTP 2x4P LSHF 1000DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60015496
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Schirm über Verseilung - ohne
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511114257
Sonepar Artikelnummer
12034815917
Hersteller Artikelnummer
60015496
Hersteller Typ
UC400 S23 CAT6 U/FTP 2X4P LSHF 1000
Hersteller Artikel Nr.:
60015496
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 0 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
79 %
Zolltarifnummer:
85444920
Aufmachung:
Trommel 1000 m


