DRAKA - UC400 S23 C6 U/FTP 4P LSHF 305BR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60011510
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - ohne
Leiterdurchmesser - 0.56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
305 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430220826456
Sonepar Artikelnummer
120348154
Hersteller Artikelnummer
60011510
Hersteller Typ
UC400 S23 CAT6 U/FTP 4P LSHF 305BR
Hersteller Artikel Nr.:
60011510
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 0 °C
Kategorie:
6
Zolltarifnummer:
85444920


