DRAKA - UC400 S27 C6 U/FTPp 4P LSHF GY1000DW, flexibel f. Patchk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50011570
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - ohne
Leiterdurchmesser - 0.42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511110495
Sonepar Artikelnummer
12034823817
Hersteller Artikelnummer
50011570
Hersteller Typ
UC400 S27 CAT6 U/FTPP 4P LSHF1000
Hersteller Artikel Nr.:
50011570
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.42 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 60 °C
Kategorie:
6
Gewicht:
26 kg/km
Zolltarifnummer:
85444920
Aufmachung:
Trommel 1000 m


