DRAKA - UC900 SS23 C7 S/FTP 4P LSHF Cca 1000DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60060629
Zolltarifnummer - 85444920
Gewicht - 63.400 kg
Aufmachung - Trommel 1000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511641487
Sonepar Artikelnummer
12118487117
Hersteller Artikelnummer
60060629
Hersteller Typ
UC900 C7 S/FTP 4P LSHF Cca 1000DW
Hersteller Artikel Nr.:
60060629
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
63.400 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m
Draka Installationskabel für den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR CcaKupfer-Datenkabel der Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt.Das 4-paarige Simplex Installationskabel mit 8 Kupferadern AWG23 ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen,auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignetDas Produkt übertrifft die Anforderungen nach EN50173-1, EN50288-4-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 und IEEE802.3 af/at/bt.Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach IEC60332-1, IEC60332-3-24, IEC60754-2, IEC61034, EN50399speziell für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden mit hoher Personengefährdung, in der Eurobrandklasse Cca s1a d1 a1.Die Schirmung erfüllt mit einer Kopplungsdämpfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174.Das Kabel ist zukunftssicher für alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA und F und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+über eine Channellänge bis 100m. Es ist geeignet für folgende Übertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernetund 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s.


