DRAKA - UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PE 50RW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60015269
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - Geflecht
Leiter-Oberfläche - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511340106
Sonepar Artikelnummer
12037278232
Hersteller Artikelnummer
60015269
Hersteller Typ
UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PE 50RW
Hersteller Artikel Nr.:
60015269
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 0 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
79 %
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 50 m


