DRIESEN+KERN - Differenzdruck-Messumformer, 2 Analogausgänge, ohne Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99940331
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121128542
Hersteller Artikelnummer
SO99940331
Hersteller Typ
DKP900-B-1-0-0
Hersteller Artikel Nr.:
SO99940331
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.360 kg
Flexibel einstellbarer Differenzdruck-Messumformer, Sensorbereich B (10.000Pa), Analogausgang Variante 1, Dreidraht, Skalierung voreingestellt auf -10.000.+10.000Pa = 4.20mA, per Minischalter einstellbar auf 7.500Pa, 5.000Pa, 2.500Pa, 1.000Pa, jeweils im +/-Bereich oder wahlweise auch von 0 beginnend, Stromausgang auch 0.20mA, Spannungsausgang 0.10V