DSC-TYCO - Bewegungsmelder (tierimmun) verkabelt inkl. akust. GBM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88030076
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Charakteristik - Fläche
Funksystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120346656
Hersteller Artikelnummer
88030076
Hersteller Typ
LC-102-PIGBSS
Hersteller Artikel Nr.:
88030076
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Nein
Betriebsstrom:
25.5 mA
Betriebsspannung:
16 V
Höhe:
118 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
41 mm
Zolltarifnummer:
85365080


