DSC-TYCO - IQ Converter - Kabel / PowerG Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225IQPG8WLSHW8
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187581
Hersteller Artikelnummer
225IQPG8WLSHW8
Hersteller Typ
IQPG8WLSHW8
Hersteller Artikel Nr.:
225IQPG8WLSHW8
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.320 kg
Für Verwendung mit IQ Panel 4. Max. 2 Stk. pro IQ Panel 4 möglich M. Aufschaltung verkabelter Komponenten per PowerG-Funk auf IQP4. 8 x Meldelinien, 4 x PGM Ausgänge, 1 x Bell Ausgang onboard. 4 x HS2LCDPE2, 4 x HSM2108, 1 x HSM2300 am Corbus anschaltbar Platz für max. 2 Erweiterungsplatinen im Gehäuse. Wandmontage. Abmessungen (226mm x 254mm x 76mm). Farbe weiß. Inkl. abgesetzten Steckernetzteil


