DSC-TYCO - Mini-Proximity-Chip als Schlüsselanhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219MPT
Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger
Berührungslos - Ja
Breite - 25 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120384168
Hersteller Artikelnummer
219MPT
Hersteller Typ
MPT
Hersteller Artikel Nr.:
219MPT
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Berührungslos:
Ja
Breite:
25 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.002 kg
Mini-Prox-Transponder zum berührungslosen Scharf / Unscharfschalten der DSC NEO Alarmsysteme


