DSC-TYCO - NEO Alarmzentrale bis 128 Zonen inkl. Gehäuse mit Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219HS2128
Betriebsspannung - 16.5 V
Ereignisspeicher - Ja
Mit Netzteil - Ja
Notstromversorgung integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120384156
Hersteller Artikelnummer
219HS2128
Hersteller Typ
HS2128
Hersteller Artikel Nr.:
219HS2128
Betriebsspannung:
16.5 V
Ereignisspeicher:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Notstromversorgung integriert:
Ja
Höhe:
310 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CA


