DSC-TYCO - NEO Bedienteil mit Proximity-Leser verdrahtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219HS2LCDPE2
Mit LCD-Anzeige - Ja
Anzahl der Gruppen - 8
Montageart - Aufbau
Höhe - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120384164
Hersteller Artikelnummer
219HS2LCDPE2
Hersteller Typ
HS2LCDPE2
Hersteller Artikel Nr.:
219HS2LCDPE2
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Anzahl der Gruppen:
8
Montageart:
Aufbau
Höhe:
122 mm
Breite:
168 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85389099


