Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DSC-TYCO - NEO IP Übertragungsmodul für DSC-NEO

DSC-TYCO
kopierenkopieren
DSC-TYCO - NEO IP Übertragungsmodul für DSC-NEO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219TL280

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120633208

Hersteller Artikelnummer

219TL280

Hersteller Typ

TL280

Hersteller Artikel Nr.:

219TL280

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.310 kg

IP Netzwerkschnittstelle für DSC-Neo Alarmzentralen HS2064 / HS2128. * Vollständig redundante Alarmaufschaltung per Internet * Integrierte Rufvermittlung * Remote-Upload/-Download zu/von Alarmzentrale über das Internet möglich * Routinemeldung (Heartbeat) per Internet * AES-Verschlüsselung mit 128 Bit über Internet * Vollständige Ereignismeldung * Protokoll: SIA und Contact ID * Programmierbar über DLS 5 oder Bedieneinheit * PC-Link-Verbindung * Visuelle Alarmüberprüfung per Internet * Kann mit optionalem Erweiterungsmodul PCL-422 dezentral in eigenem Gehäuse montiert werden * Kompatibel mit Alarmzentralen HS2016, HS2032, HS2064, HS2128 * Kompatibel mit Notruf- und Service-Leitstellenempfängern Sur-Gard System I-IP/II/III/IV/5 (für visuelle Überprüfung ist System 5 erforderlich)