DSC-TYCO - NEO Touch Bedienteil mit Proximity-Leser verdrahtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219HS2TCHP
Mit LED-Anzeige - Ja
Touchpanel - Ja
Anzahl der Gruppen - 8
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120389160
Hersteller Artikelnummer
219HS2TCHP
Hersteller Typ
HS2TCHP
Hersteller Artikel Nr.:
219HS2TCHP
Mit LED-Anzeige:
Ja
Touchpanel:
Ja
Anzahl der Gruppen:
8
Montageart:
Aufbau
Höhe:
127.9 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
20.35 mm
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.660 kg
Touchscreen-Bedienteil im modernen, schlanken Design * 7" Vollfarbdisplay inkl. Prox-Leser * SD-Card Slot * Maße (BxHxT) 195 x 128 x 21mm


