Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DSC-TYCO - PowerG Funk Aussensirene 110dB mit roter Blitzleuchte

DSC-TYCO
kopierenkopieren
DSC-TYCO - PowerG Funk Aussensirene 110dB mit roter Blitzleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219PG8911A

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Lautstärke - 110 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120384179

Hersteller Artikelnummer

219PG8911A

Hersteller Typ

PG8911A

Hersteller Artikel Nr.:

219PG8911A

Nennspannung:

3.6 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Lautstärke:

110 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Mit Kontakt:

Ja

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

1.274 kg

Funk-Aussensirene; 110dB; verschiedene Signalarten bei Einbruch, Feuer, Gas/CO und Wasser; Temperaturbereich -33°C bis 70°C; IP55; rotes LED-Blitzlicht; BxHxT 186x295x63mm