DSC-TYCO - PowerG Funk Bewegungsmelder mit Kamera für Aussenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219PG8944
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Charakteristik - Fläche
Funksystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120457209
Hersteller Artikelnummer
219PG8944
Hersteller Typ
PG8944
Hersteller Artikel Nr.:
219PG8944
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Betriebsspannung:
3 V
Abdecküberwachung:
Ja
Höhe:
166 mm
Breite:
147 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.700 kg


