DSC-TYCO - PowerG Funk Bewegungsmelder tierimmun digital-Technik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219PG8914
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Charakteristik - Fläche
Funksystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120457207
Hersteller Artikelnummer
219PG8914
Hersteller Typ
PG8914
Hersteller Artikel Nr.:
219PG8914
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Betriebsspannung:
3 V
Abdecküberwachung:
Ja
Höhe:
83 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


