Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DSC-TYCO - PowerG Funk Glasbruchmelder akustisch 6m Radius

DSC-TYCO
kopierenkopieren
DSC-TYCO - PowerG Funk Glasbruchmelder akustisch 6m Radius

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219PG8922

  • Meldeart - akustischer Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 6 m

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - IL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120457210

Hersteller Artikelnummer

219PG8922

Hersteller Typ

PG8922

Hersteller Artikel Nr.:

219PG8922

Meldeart:

akustischer Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

6 m

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.090 kg

Akkustischer Glasbruchmelder mit DSC PowerG-Funktechnologie