DSC-TYCO - PowerG Funk Handsender 4-Tasten mit Rückmeldung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219PG8929
Scharfschaltanzeige - Ja
Breite - 27.6 mm
Höhe - 67 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120384170
Hersteller Artikelnummer
219PG8929
Hersteller Typ
PG8929
Hersteller Artikel Nr.:
219PG8929
Scharfschaltanzeige:
Ja
Breite:
27.6 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
12 mm
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85311030
Funkhandsender mit 4 frei programmierbaren Funktionstasten * Rückmeldefunktion über Multi-Leds


