Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DSC-TYCO - PowerG Funk Innensirene 85dB mit weißem Blitzlicht

DSC-TYCO
kopierenkopieren
DSC-TYCO - PowerG Funk Innensirene 85dB mit weißem Blitzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219PG8901

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Lautstärke - 110 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120384178

Hersteller Artikelnummer

219PG8901

Hersteller Typ

PG8901

Hersteller Artikel Nr.:

219PG8901

Nennspannung:

3.6 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

weiß

Lautstärke:

110 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

weiß

Herkunftsland:

IL

Funk-Innensirene * 85dB * verschiedene Signalarten bei Einbruch, Feuer, Gas/CO und Wasser * Maße (BxHxT) 161 x 161 x 50 mm