DSC-TYCO - PowerG Funk Mini Magnetkontakt BxHxT=31x67x11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219PG8303
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - weiß
Drahtlos - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120662609
Hersteller Artikelnummer
219PG8303
Hersteller Typ
PG8303
Hersteller Artikel Nr.:
219PG8303
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Der Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt mit PowerG-Technologie ist ein kleines und unauffälliges, aber dennoch robustes Gerät in einem kompakten Gehäuse, sodass die Installation selbst in den schmalsten Nischen oder in Bereichen, in denen es auf die Optik ankommt, möglich ist. Dank der platzsparenden Bauweise ist das Gerät nach der Installation praktisch kaum sichtbar. Es ist somit optisch unauffällig und fügt sich optimal in beinahe jede Wohn- oder Büroumgebung ein. Der Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt mit PowerG-Technologie ist mit einer Signalstärke-LED-Anzeige ausgestattet. Der Errichter kann daher schnell und einfach den besten Installationsort bestimmen und muss nicht mehr zwischen der Alarmzentrale und dem Gerät hin- und herlaufen. Frequenz: 868-869MHz Batterietyp: 3V CR2450 Lithium-Batterie Batterielebensdauer: ca. 6 Jahre bei typischer Nutzung Betriebstemperatur: -10 bis 55°C Abmessungen: LxBxH=67x31x11mm


