DSC-TYCO - PowerG Funk Rauchmelder / Hitzemelder für Alarmanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219PG8936
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 57 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800849
Hersteller Artikelnummer
219PG8936
Hersteller Typ
PG8936
Hersteller Artikel Nr.:
219PG8936
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
57 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Höhe/Tiefe:
63 mm
Durchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.243 kg


