Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DSC-TYCO - PowerG Funk Wassermelder abgesetzter Sensor mit 1,8m Kabel

DSC-TYCO
kopierenkopieren
DSC-TYCO - PowerG Funk Wassermelder abgesetzter Sensor mit 1,8m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219PG8985

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 3 V

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120384177

Hersteller Artikelnummer

219PG8985

Hersteller Typ

PG8985

Hersteller Artikel Nr.:

219PG8985

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

3 V

Farbe:

weiß

Höhe:

81 mm

Breite:

34 mm

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

IL

Funk-Wassermelder * bestehend aus einem Funksender und einer Wassersonde * Maße (BxHxT) 34 x 81 x 25 mm