DSC-TYCO - Security & Home Automations Zentraleinheit - IQ Panel 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225IQP4315
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187573
Hersteller Artikelnummer
225IQP4315
Hersteller Typ
IQP4315
Hersteller Artikel Nr.:
225IQP4315
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.580 kg
Security & Home Automations Zentraleinheit. Touchbedienfeld 1280 x 800p. WiFi, Bluetooth BLE, PowerG, LTE, Z-Wave Plus (700) onboard. EN Grade 2 zertifiziert. 128 PowerG Funk-Komponenten möglich. 137 Smart Home Z-Wave Komponenten möglich. Über 1000 Ereignisse speicherbar. 242 Benutzer-Codes programmierbar. Wand- oder Tischmontage (mit Zubehör) möglich. Abmessungen 155mm x 191mm x 26mm. Farbe weiß/grau. Inkl. Notstrombatterie und Steckernetzteil. Inkl. M2M SIM-Karte. Für Onlinenutzung wird ein alarm.com Account benötigt.