DSC-TYCO - WiFi Access Point - IQ WIFI 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225IQWF6-EU
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.425 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0850037136056
Sonepar Artikelnummer
121187579
Hersteller Artikelnummer
225IQWF6-EU
Hersteller Typ
IQWF6-EU
Hersteller Artikel Nr.:
225IQWF6-EU
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.425 kg
Dual IEEE 802,11 b/g/n/ax 2,4GHz IEEE 802,11 a/n/ac/ax 5GHz - AX1800. 1x LAN / 1x WAN Gigabit Ethernet Ports. WPA2 and WPA 3 Encryption. Bis zu 8 Nodes möglich (1 controller & 7 slaves). DHCP - Server, Client. Protokoll IPv4 und IPv6. WPS Taste an der Geräterückseite. Abmessungen 152mm x 151mm x 56mm. alarm.com und/oder IQP4 Integration möglich. Farbe weiß. Inkl. Steckernetzteil