DSC-TYCO - WiFi Touchbedienteil IQ Remote

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225IQW9104-724
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187580
Hersteller Artikelnummer
225IQW9104-724
Hersteller Typ
IQW9104-724
Hersteller Artikel Nr.:
225IQW9104-724
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.290 kg
Mit IQ Panel 4 verwendbar als zusätzliches Bedienteil. Dual band 2,4 and 5GHz WiFi. 7" Touchscreendisplay. Auflösung 1024x600p. 5MP Kamera eingebaut. over the air updates möglich. Wand- oder Tischmontage möglich. Farbe weiß. Abmessungen 117mm x 191mm x 19mm. Inkl. Steckernetzteil und Tischmontageständer