Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DUELLMANN - Perlon-Einziehband 3mm/5m mit Suchfeder (ca.120mm lang)

DUELLMANN
kopierenkopieren
DUELLMANN - Perlon-Einziehband 3mm/5m mit Suchfeder (ca.120mm lang)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PES305

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007075026226

Sonepar Artikelnummer

120063046

Hersteller Artikelnummer

PES305

Hersteller Typ

PES 305

Hersteller Artikel Nr.:

PES305

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

5 m

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.001 kg

Perlon Einziehfedern 3 mm mit kurzer SuchfederEinziehfeder mit Ø 3 mm• mit massiven Stahl-Endstücken,• mit Suchfeder ca. 120 mm lang