DUELLMANN - Perlon-Einziehband RED 4mm, 10m, m.langem Sucher u.2 Zugösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PELS410RED
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120135431
Hersteller Artikelnummer
PELS410RED
Hersteller Typ
PELS 410 RED
Hersteller Artikel Nr.:
PELS410RED
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
10 m
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.189 kg


