DUELLMANN - Perlon-Einziehband RED 4mm, 5m, m.langem Sucher u.2 Zugösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PELS405RED
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007075014476
Sonepar Artikelnummer
120135681
Hersteller Artikelnummer
PELS405RED
Hersteller Typ
PELS 405 RED
Hersteller Artikel Nr.:
PELS405RED
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
5 m
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.001 kg


