Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Akku AA (HR06) aufladb 1300mAh B4

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku AA (HR06) aufladb 1300mAh B4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 039247

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1300 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394039247

Sonepar Artikelnummer

120474398

Hersteller Artikelnummer

039247

Hersteller Typ

HR06B4

Hersteller Artikel Nr.:

039247

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1300 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

50.5 mm

Durchmesser:

14.4 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.097 kg

Aufladbare AAA von Duracell mit 1300mAH.