Startseite

DURACELL - Akku AAA (HR03) aufladbar 750mAh B4

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku AAA (HR03) aufladbar 750mAh B4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 090231

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Kapazität - 750 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394090231

Sonepar Artikelnummer

121094645

Hersteller Artikelnummer

090231

Hersteller Typ

HR03B4

Hersteller Artikel Nr.:

090231

Größenbezeichnung:

Micro

Kapazität:

750 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.056 kg

Aufladbare AAA von Duracell mit 750mAH.