Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Akku Mignon AA HR06 2500mAh 1Bli=2Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku Mignon AA HR06 2500mAh 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 056978

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394056978

Sonepar Artikelnummer

120342454

Hersteller Artikelnummer

056978

Hersteller Typ

AKKU AA B2 STAYCHARGED 2500MAH

Hersteller Artikel Nr.:

056978

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

67 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.069 kg

Akku Batterien, AA, Mignon, LR6, StayCharged 2.500 mAh-Akkus, sofort einsatzbereit, bis zu 80 Stunden in einer kabellosen Computermaus, bis zu 10 Stunden in einem Spiel-Controller, bis zu 500 Bilder in einer Digitalkamera, 2er Blister