Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Akku Mignon AA HR06 2500mAh 1Bli=4Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku Mignon AA HR06 2500mAh 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 057043

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2400 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394057043

Sonepar Artikelnummer

120342455

Hersteller Artikelnummer

057043

Hersteller Typ

AKKU AA B4 STAYCHARGED 2500MAH

Hersteller Artikel Nr.:

057043

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2400 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.128 kg

Akku Batterien, AA, Mignon, LR6, StayCharged 2.400 mAh-Akkus, sofort einsatzbereit, bis zu 80 Stunden in einer kabellosen Computermaus, bis zu 10 Stunden in einem Spiel-Controller, bis zu 500 Bilder in einer Digitalkamera, 4er Blister In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich: 2er und 4er Blister