Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Akku NiMh Baby C (HR14) aufladbar 3000mAh B2

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku NiMh Baby C (HR14) aufladbar 3000mAh B2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055988

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394055988

Sonepar Artikelnummer

120096182

Hersteller Artikelnummer

055988

Hersteller Typ

HR14B2

Hersteller Artikel Nr.:

055988

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2200 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR14

Sonstige Bezeichnung:

C

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

50.5 mm

Höhe inkl. Pole:

60 mm

Durchmesser:

33 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.130 kg

Batterie, Größenbezeichnung:Baby, Spannung:1,2V, Einsatz im Ex-Bereich:nein