Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Akku NiMh E-Block 9V (HR22) aufladbar 170mAh B1

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku NiMh E-Block 9V (HR22) aufladbar 170mAh B1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 056008

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394056008

Sonepar Artikelnummer

120096184

Hersteller Artikelnummer

056008

Hersteller Typ

HR22B1

Hersteller Artikel Nr.:

056008

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

170 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR22

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

0 mm

Höhe inkl. Pole:

48 mm

Breite:

26 mm

Durchmesser:

15 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.055 kg

Akku, Ausführung:Nickel-Metall-Hydrid, Größenbezeichnung:Block, Spannung:9V, Kapazität:150, Breite:84mm, Sonstige Bezeichnung:AA, Länge:119mm, Einsatz im Ex-Bereich:nein, Geeignet für Schnellladung:nein