Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Akku NiMH Micro AAA HR03 1.2V 900mAh 1Bli=2Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku NiMH Micro AAA HR03 1.2V 900mAh 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203815

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394203815

Sonepar Artikelnummer

120264273

Hersteller Artikelnummer

203815

Hersteller Typ

AKKU AAA B2 STAYCHARGED

Hersteller Artikel Nr.:

203815

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

119 mm

Breite:

84 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

36 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.033 kg

Die praktischen Wiederaufladbaren von DURACELL, besonders kraftvoll und lang anhaltend in digitalen Geräten und Geräten mit hohem Energiebedarf, sofort einsatzbereit kein Ladevorgang nötig, kann hunderte Male geladen werden für tausende Fotos, 8 mAh, Blisterinhalt: 2 St