Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Akku NiMH Micro AAA HR03 1.2V 900mAh 1Bli=4Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Akku NiMH Micro AAA HR03 1.2V 900mAh 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203822

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394203822

Sonepar Artikelnummer

120264274

Hersteller Artikelnummer

203822

Hersteller Typ

AKKU AAA B4 STAYCHARGED

Hersteller Artikel Nr.:

203822

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

0 mm

Höhe inkl. Pole:

119 mm

Breite:

84 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

62 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.059 kg

Die praktischen Wiederaufladbaren von DURACELL, besonders kraftvoll und lang anhaltend in digitalen Geräten und Geräten mit hohem Energiebedarf, sofort einsatzbereit kein Ladevorgang nötig, kann hunderte Male geladen werden für tausende Fotos, 8 mAh, Blisterinhalt: 4 St - In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich: 2er oder 4er Blister