DURACELL - Akku NiMh Mono D (HR20) aufladbar 3000mAh B2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055995
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2200 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5000394055995
Sonepar Artikelnummer
120096183
Hersteller Artikelnummer
055995
Hersteller Typ
HR20B2
Hersteller Artikel Nr.:
055995
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
61.5 mm
Höhe inkl. Pole:
61 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
71 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.161 kg


