Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie Alkaline AAAA (LR8D425) 1.5V 1Bli=2Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie Alkaline AAAA (LR8D425) 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041660

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 61

  • Sonstige Bezeichnung - AAAA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5000394041660

Sonepar Artikelnummer

120092803

Hersteller Artikelnummer

041660

Hersteller Typ

MN2500 B2

Hersteller Artikel Nr.:

041660

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 61

Sonstige Bezeichnung:

AAAA

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

42.5 mm

Höhe inkl. Pole:

42 mm

Breite:

0 mm

Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

14 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.019 kg

Batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Spannung:1,5V, Größenbezeichnung:Mini, IEC-Bezeichnung:sonstige, Sonstige Bezeichnung:ohne, Einsatz im Ex-Bereich:nein