DURACELL - Batterie f. Hörgeräte EasyTab 10 ohne Quecksilber 1Bli=6Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166783
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 95 mAh
IEC-Bezeichnung - PR 70
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394166783
Sonepar Artikelnummer
120342450
Hersteller Artikelnummer
166783
Hersteller Typ
EASYTAB 10 6ER
Hersteller Artikel Nr.:
166783
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
95 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 70
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
0.3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85066000
Gewicht:
0.004 kg


