DURACELL - Batterie f. Hörgeräte EasyTab 13 ohne Quecksilber 1Bli=6Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167148
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 300 mAh
IEC-Bezeichnung - PR 48
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394167148
Sonepar Artikelnummer
120342451
Hersteller Artikelnummer
167148
Hersteller Typ
EASYTAB 13 6ER
Hersteller Artikel Nr.:
167148
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
300 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 48
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
0.8 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85066000
Gewicht:
0.007 kg


