DURACELL - Batterie f. Hörgeräte EasyTab 312 ohne Quecksilber 1Bli=6Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167247
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 175 mAh
IEC-Bezeichnung - PR 41
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
5000394167247
Sonepar Artikelnummer
120342452
Hersteller Artikelnummer
167247
Hersteller Typ
EASYTAB 312 6ER
Hersteller Artikel Nr.:
167247
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
175 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 41
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
0.5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85066000
Gewicht:
0.006 kg


