DURACELL - Batterie f. Hörgeräte EasyTab 675 ohne Quecksilber 1Bli=6Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167346
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.4 V
IEC-Bezeichnung - PR 44
Anzahl der Zellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5000394167346
Sonepar Artikelnummer
120342453
Hersteller Artikelnummer
167346
Hersteller Typ
EASYTAB 675 6ER
Hersteller Artikel Nr.:
167346
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.4 V
IEC-Bezeichnung:
PR 44
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
1.8 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85066000
Gewicht:
0.013 kg


