Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie High Power Lithium 223 (CR-P2) 6V 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie High Power Lithium 223 (CR-P2) 6V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223103

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1300 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR-P 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394223103

Sonepar Artikelnummer

120081244

Hersteller Artikelnummer

223103

Hersteller Typ

DL223B1

Hersteller Artikel Nr.:

223103

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1300 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR-P 2

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

36 mm

Breite:

19.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

37 g

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

0.043 kg

Batterie, Größenbezeichnung:sonstige, Spannung:6V, Ausführung:Lithium, IEC-Bezeichnung:sonstige, Sonstige Bezeichnung:ohne, Einsatz im Ex-Bereich:nein