Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie High Power Lithium 245 (2CR5) 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie High Power Lithium 245 (2CR5) 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245105

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1400 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 2 CR 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394245105

Sonepar Artikelnummer

120081245

Hersteller Artikelnummer

245105

Hersteller Typ

DL245B1

Hersteller Artikel Nr.:

245105

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1400 mAh

IEC-Bezeichnung:

2 CR 5

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

45 mm

Höhe inkl. Pole:

45 mm

Breite:

34 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

50 g

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

0.044 kg

Batterie, Größenbezeichnung:sonstige, Spannung:6V, Ausführung:Lithium, IEC-Bezeichnung:2 CR 5, Sonstige Bezeichnung:ohne, Einsatz im Ex-Bereich:nein