Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie High Power Lithium CR2 (CR15H270) 3V 1Bli=1Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie High Power Lithium CR2 (CR15H270) 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020306

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394020306

Sonepar Artikelnummer

120081242

Hersteller Artikelnummer

020306

Hersteller Typ

CR2B1

Hersteller Artikel Nr.:

020306

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

52 mm

Höhe inkl. Pole:

26 mm

Breite:

15 mm

Durchmesser:

15 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

10 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.017 kg

Batterie, Größenbezeichnung:sonstige, Spannung:3V, Kapazität:800, Ausführung:Lithium, Einsatz im Ex-Bereich:nein, Sonstige Bezeichnung:ohne, IEC-Bezeichnung:sonstige