Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DURACELL - Batterie High Power Lithium CR2 (CR15H270) 3V 1Bli=2Stk

DURACELL
kopierenkopieren
DURACELL - Batterie High Power Lithium CR2 (CR15H270) 3V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 030480

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

5000394030480

Sonepar Artikelnummer

120081243

Hersteller Artikelnummer

030480

Hersteller Typ

CR2B2

Hersteller Artikel Nr.:

030480

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

26 mm

Breite:

15 mm

Durchmesser:

15 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

20 g

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.027 kg

Batterie, Kapazität:800, Spannung:3V, Ausführung:Lithium, Größenbezeichnung:sonstige, Einsatz im Ex-Bereich:nein, Sonstige Bezeichnung:ohne, IEC-Bezeichnung:sonstige